Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekr tartósín 600mm GT62942 - 8PQ3000-0BA71

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekr tartósín 600mm GT62942

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 550 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 50 mm

  • Magasság - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4042948162613

Sonepar cikkszám

GT62942

Gyártói cikkszám

8PQ3000-0BA71

Gyártói típuskód

8PQ3000-0BA71

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

550 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

50 mm

Magasság:

50 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

22 mm

Mélység:

22 mm

Szín:

egyéb

    Keresztrúd W-hez

    A SIVACON S4 áramelosztó tábla egy hatékony rendszer, amely megbízható, integrált és hatékony áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.

    Műszaki részletek:

    • Moduláris rendszer, amely rugalmasan illeszthető szinte minden igényhez.
    • SIMARIS konfigurációs szoftver a tervezéshez és dokumentációhoz.
    • Hatékony szellőzőrendszer a forró pontok megelőzésére.
    • Belső elválasztás formája 4b-ig standard alkatrészekkel.
    • Egyszerűsített csatlakoztatás és telepítés.
    • Állítható eszköztartók a maximális alkalmazási skála érdekében.
    • ISO 9001 szerint tanúsított gyártási koncepció.

    Ügyfél előnyök:

    • Időtakarékos tervezés a SIMARIS szoftver segítségével.
    • Csökkentett leértékelés és folyamatos üzemelés a hatékony szellőzés révén.
    • Rugalmas gyártási lehetőségek a különböző fejlesztési szakaszokhoz.
    • Minimális blokkvariancia az állítható eszköztartóknak köszönhetően.
    • Gyors átfutási idő az előre gyártott megoldások révén.