SIEMENS - Elosztószekr tetőlemez IP40 600x600 GT37540 - 8PQ2306-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948161456
Sonepar cikkszám
GT37540
Gyártói cikkszám
8PQ2306-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2306-6BA02
Szélesség:
600 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- IP40 védettség
- Szélesség: 600 mm
- Mélység: 600 mm
- Erős védelem a külső hatásokkal szemben
- Könnyű telepítés és karbantartás
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek
Tetőlemez IP40, Szé: 600 mm Mé: 600 mm
A Tetőlemez IP40 egy tartós és megbízható megoldás, amely ideális védelmet nyújt különböző ipari alkalmazásokhoz.