SIEMENS - Elosztószekr tetőlemez IP55 1000x600mm SN073991 - 8PQ2301-6BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948168370
Sonepar cikkszám
SN073991
Gyártói cikkszám
8PQ2301-6BA01
Gyártói típuskód
8PQ2301-6BA01
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- Védettségi fokozat: IP55
- Szélesség: 1000 mm
- Magasság: 600 mm
- Magas szintű védelem a külső behatásokkal szemben.
- Egyszerű telepítés és karbantartás.
Tetőlemez IP55, Szé: 1000 mm Mé: 600 mm
A Tetőlemez IP55 egy védett tetőlemez, amely ideális megoldás kültéri alkalmazásokhoz.