SIEMENS - Elosztószekr tetőlemez kábelbev 800x600mm GT48437 - 8PQ2308-6BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 25.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948161579
Sonepar cikkszám
GT48437
Gyártói cikkszám
8PQ2308-6BA03
Gyártói típuskód
8PQ2308-6BA03
Szélesség:
800 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
- IP40 védettség
- Szélesség: 800 mm
- Magasság: 600 mm
- Megbízható védelem a kábelek számára
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Rendezett kábelkezelés
Tetőlemez kábelbevezetéssel IP40, Szé: 800 mm M: 600 mm
A tetőlemez kábelbevezetéssel biztosítja a kábelek védelmét és rendezett elvezetését.