SIEMENS - Elosztószekr tetőlemez kábelbev IP40 600x600 GT37541 - 8PQ2306-6BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 25.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
51 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948161548
Sonepar cikkszám
GT37541
Gyártói cikkszám
8PQ2306-6BA03
Gyártói típuskód
8PQ2306-6BA03
Szélesség:
600 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Igen
- IP40 védettség
- Szélesség: 600 mm
- Mélység: 600 mm
- Biztonságos kábelbevezetés a környezeti hatások ellen
- Könnyű telepítés és karbantartás
Tetőlemez kábelbevezetéssel IP40, Szé: 600 mm M: 600 mm
A Tetőlemez kábelbevezetéssel IP40 egy megbízható megoldás a kábelek védett bevezetésére.