SIEMENS - Elosztószekr tetőlemez toldalék IPX1 600x600 GT37543 - 8PQ2306-6BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 62 mm
Mélység - 600 mm
Szín - zöld
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948161630
Sonepar cikkszám
GT37543
Gyártói cikkszám
8PQ2306-6BA04
Gyártói típuskód
8PQ2306-6BA04
Szélesség:
600 mm
Magasság:
62 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
zöld
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
5020
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- Szélesség: 600 mm
- Magasság: 600 mm
- Erős és tartós anyag, amely hosszú élettartamot biztosít.
- Könnyű telepítés a felhasználók számára.
IpX1 tetőkiegészítő lemez
A termék fő célja a tetőkiegészítők hatékony védelme és támogatása.