SIEMENS - Elosztószekr tetőlemez zárt IP41 600x800 GT37546 - 8PQ2308-6BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 600 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
37 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948161487
Sonepar cikkszám
GT37546
Gyártói cikkszám
8PQ2308-6BA02
Gyártói típuskód
8PQ2308-6BA02
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Igen
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- Szélesség: 800 mm
- Magasság: 600 mm
- IP védettség: IP40
- Robusztus védelem a külső hatások ellen.
- Könnyű telepítés és karbantartás.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek az iparban.
Tetőlemez IP40
A Tetőlemez IP40 egy 800 mm széles és 600 mm mély védőlemez, amely kiválóan alkalmas ipari alkalmazásokhoz.