SIEMENS - Elosztószekr tetőlemez zárt IP55 800x400 SN108098 - 8PQ2308-4BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 400 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
23 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948161388
Sonepar cikkszám
SN108098
Gyártói cikkszám
8PQ2308-4BA01
Gyártói típuskód
8PQ2308-4BA01
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Felület kivitele:
horganyzott
Szellőzéssel:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
- IP55 védettség
- Szélesség: 800 mm
- Magasság: 400 mm
- Magas szintű védelem a por és víz ellen
- Robusztus kialakítás, amely hosszú élettartamot biztosít
- Egyszerű telepítés és karbantartás
Tetőlemez IP55, Szé: 800 mm M: 400 mm
A Tetőlemez IP55 egy tartós és védett megoldás, amely ideális ipari alkalmazásokhoz.