SIEMENS - Elosztószekr univerzális sarokrögzítő 1csomag 10db GT49782 - 8PQ9400-0BA01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lengőkeret-rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948162132
Sonepar cikkszám
GT49782
Gyártói cikkszám
8PQ9400-0BA01
Gyártói típuskód
8PQ9400-0BA01
Kivitel:
lengőkeret-rögzítés
- A SIMARIS konfigurációs szoftver megbízhatóbb tervezést tesz lehetővé, és időt takarít meg a költségajánlatokhoz és az üzemi dokumentációhoz.
- Hatékony szellőzőrendszer, amely megakadályozza a forró pontok kialakulását és a hő felhalmozódását működés közben.
- Belső elválasztás formája 4b-ig hatékonyan megvalósítható standard alkatrészekkel.
- A SIVACON S4 áramelosztó tábla kialakítása leegyszerűsíti a készülék csatlakoztatását és telepítését.
- Állítható eszköztartók az alkalmazások maximális skálájához minimális blokkvarianciával.
- Rugalmas gyártási koncepció, amely az ISO 9001 szerint tanúsított, lehetővé téve az előre gyártott megoldások megvalósítását.
- Csökkenti a leértékelést és biztosítja az üzem állandó rendelkezésre állását.
- Ideális válasz a változó energiaelosztási igényekre a különféle kiegészítőkkel rendelkező alkatrészek révén.
- Rövid átfutási idő a fejlesztés különböző szakaszaiban, igény szerint réz változattal vagy anélkül.
Univerzális tartókonzol 1 csomag = 10 egység
A SIVACON S4 áramelosztó egy hatékony rendszer, amely egy házból és SENTRON alkatrészekből áll, megbízható és integrált áramelosztást biztosít akár 4000 A-ig.