SIEMENS - Elosztószekr üres mezőtakaró A160 150x500 GT37461 - 8GK4501-1KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869258010
Sonepar cikkszám
GT37461
Gyártói cikkszám
8GK4501-1KK21
Gyártói típuskód
8GK4501-1KK21
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- H = 150 mm, W = 500 mm
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Széles kivitel és számos különleges szín
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Rugalmas megoldások a különböző igényekhez
- Hatékony és megbízható áramelosztás
Alpha 160 DIN szerelőkészlet előlap fel nem szerelt panelhez
Az ALPHA elosztótábla egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztókhoz, 1250 A-ig terjedő készülékek beépítéséhez.