SIEMENS - Elosztószekr üres mezőtakaró A160 300x250 SN076365 - 8GK4501-2KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261249
Sonepar cikkszám
SN076365
Gyártói cikkszám
8GK4501-2KK12
Gyártói típuskód
8GK4501-2KK12
Magasság:
300 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- Beépítési kapacitás: 1250 A-ig
- IEC 61439 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris felépítés
- Különböző elosztóváltozatok integrálhatósága
- Tervezési és telepítési támogatás a SIMARIS konfigurációs szoftverrel
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Egyedi és projekt-specifikus felszerelés
- Rugalmasság a különböző elosztóváltozatok integrálásában
- Széleskörű választék a dizájn és szín tekintetében
- Hatékony támogatás a dokumentációs folyamat során
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap burkolat nélküli panelhez
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztók számára, 1250 A-ig terjedő eszközök beépítésére.