SIEMENS - Elosztószekr üres mezőtakaró A160 300x500 GT37467 - 8GK4501-2KK21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869258034
Sonepar cikkszám
GT37467
Gyártói cikkszám
8GK4501-2KK21
Gyártói típuskód
8GK4501-2KK21
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- H = 300 mm, W = 500 mm
- Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szerint teszteltek
- Különböző elosztóváltozatok elérhetők
- Üveg és acél ajtók állnak rendelkezésre
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig
Alpha 160 DIN szerelőkészlet előlap fel nem szerelt panelhez
Az ALPHA elosztótábla egy komplett rendszert kínál 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére, amely falra és padlóra is szerelhető.