SIEMENS - Elosztószekr üres mezőtakaró A160 300x750 SN076367 - 8GK4501-2KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 750 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869288321
Sonepar cikkszám
SN076367
Gyártói cikkszám
8GK4501-2KK32
Gyártói típuskód
8GK4501-2KK32
Magasság:
300 mm
Szélesség:
750 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- Beépítetlen panel méretei: H = 300 mm, W = 750 mm
- Felszerelés 1250 A-ig terjedő eszközökhöz
- IEC 61 szabvány szerint tesztelt
- Közös moduláris felépítés
- Specifikus telepítőkészletek különböző elosztóváltozatokhoz
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmas megoldások széles választéka
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap beépítetlen panelhez
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.