SIEMENS - Elosztószekr üres mezőtakaró A400 300x500 GT39848 - 8GK4501-2KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 300 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261294
Sonepar cikkszám
GT39848
Gyártói cikkszám
8GK4501-2KK22
Gyártói típuskód
8GK4501-2KK22
Magasság:
300 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- Beépítetlen panelhez készült előlap
- Magasság: 300 mm
- Szélesség: 500 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Eszköz-specifikus telepítőkészletek integrálhatók
- Széles kivitel és különböző színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmas megoldások széles választéka
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap beépítetlen panelhez
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.