SIEMENS - Elosztószekr üres mezőtakaró A400/630 150x250 GT37460 - 8GK4501-1KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261232
Sonepar cikkszám
GT37460
Gyártói cikkszám
8GK4501-1KK12
Gyártói típuskód
8GK4501-1KK12
Magasság:
150 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- Beépítetlen panelhez készült előlap
- Méretek: H = 150 mm, W = 250 mm
- Eszközök felszerelése 1250 A-ig
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Készülék-specifikus telepítőkészletek integrálhatók
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepciója biztosítja a hatékony működést
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap beépítetlen panelhez
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.