SIEMENS - Elosztószekr üres mezőtakaró A400/630 150x500 GT37463 - 8GK4501-1KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261287
Sonepar cikkszám
GT37463
Gyártói cikkszám
8GK4501-1KK22
Gyártói típuskód
8GK4501-1KK22
Magasság:
150 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- Felszerelés 1250 A-ig terjedő eszközökhöz
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Eszköz-specifikus telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és különböző színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széles választék a különböző igények kielégítésére
- Hatékony támogatás a SIMARIS szoftver által
- Rugalmas megoldások a különböző elosztási igényekhez
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap beépítetlen panelhez H = 150 mm, W = 500 mm
Az ALPHA elosztó egy komplett rendszere, amely lehetővé teszi a 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelését falra és padlóra szerelhető elosztók segítségével.