SIEMENS - Elosztószekr üres mezőtakaró A400/630 150x750 GT37465 - 8GK4501-1KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 150 mm
Szélesség - 750 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869288314
Sonepar cikkszám
GT37465
Gyártói cikkszám
8GK4501-1KK32
Gyártói típuskód
8GK4501-1KK32
Magasság:
150 mm
Szélesség:
750 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- Beépítési kapacitás: 1250 A-ig
- IEC 61439 szabvány szerinti tesztelés
- Moduláris felépítés és kialakítás
- Különböző elosztóváltozatok integrálhatósága
- Üveg és acél ajtók elérhetősége
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap beépítetlen panelhez
Az ALPHA elosztó egy falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök beépítéséhez.