SIEMENS - Elosztószekr üres mezőtakaró A400/630 450x250 GT37468 - 8GK4501-3KK12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261256
Sonepar cikkszám
GT37468
Gyártói cikkszám
8GK4501-3KK12
Gyártói típuskód
8GK4501-3KK12
Magasság:
450 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- Maximális áramerősség: 1250 A
- Beépítési magasság: 450 mm
- Beépítési szélesség: 250 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Specifikus telepítőkészletek különböző elosztóváltozatokhoz
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig
- Rugalmas megoldások a különböző igényekhez
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap beépítetlen panelhez H = 450 mm, W = 250 mm
Az ALPHA elosztó – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.