SIEMENS - Elosztószekr üres mezőtakaró A400/630 450x500 GT37469 - 8GK4501-3KK22
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 500 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869261300
Sonepar cikkszám
GT37469
Gyártói cikkszám
8GK4501-3KK22
Gyártói típuskód
8GK4501-3KK22
Magasság:
450 mm
Szélesség:
500 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Áttetsző:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
- Maximális áramerősség: 1250 A
- Beépítési magasság: 450 mm
- Beépítési szélesség: 500 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Specifikus telepítőkészletek különböző elosztóváltozatokhoz
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Megkönnyíti a tervezést és a telepítést.
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége.
- A SIMARIS konfigurációs szoftver támogatása a tervezéstől a dokumentációig.
- Rugalmas megoldások a különböző igényekhez.
- Az ALPHA rendszer koncepciója biztosítja a megbízhatóságot és a hatékonyságot.
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap beépítetlen panelhez H = 450 mm, W = 500 mm
Az ALPHA elosztó – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.