SIEMENS - Elosztószekr üres mezőtakaró A400/630 450x750 GT37471 - 8GK4501-3KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 450 mm
Szélesség - 750 mm
Áttetsző - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
12 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869288338
Sonepar cikkszám
GT37471
Gyártói cikkszám
8GK4501-3KK32
Gyártói típuskód
8GK4501-3KK32
Magasság:
450 mm
Szélesség:
750 mm
Áttetsző:
Nem
- H = 450 mm, W = 750 mm
- IEC 61 szabvány szerinti tesztelés
- Közös moduláris felépítés
- Integrálható készülék-specifikus telepítőkészletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- Széleskörű testreszabási lehetőségek a különböző kivitelek révén
- Hatékony támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Rendszer koncepciója biztosítja a megbízhatóságot
Alpha 400/630/1250 DIN szerelőkészlet előlap beépítetlen panelhez
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.