SIEMENS - Elosztószekr vízszintes rekeszfal 600mm GT37570 - 8PQ5000-2BA61
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 2 mm
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948172704
Sonepar cikkszám
GT37570
Gyártói cikkszám
8PQ5000-2BA61
Gyártói típuskód
8PQ5000-2BA61
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
2 mm
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
- Szélesség: 600 mm
- Vízszintes elválasztás
- Hatékony térkihasználás
- Egyszerű telepítés és karbantartás
Elválasztás vízszintes Szé: 600 mm
A termék fő célja a vízszintes elválasztás biztosítása 600 mm szélességgel.