SIEMENS - Elosztószekr vízszintes rögzítő készlet SN052215 - 8PQ6000-5BA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - fém
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948180532
Sonepar cikkszám
SN052215
Gyártói cikkszám
8PQ6000-5BA00
Gyártói típuskód
8PQ6000-5BA00
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
fém
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr vízszintes rögzítő készlet