SIEMENS - Elosztószekr vízszintes rögzítő készlet SN052216 - 8PQ2015-6BA21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - fém
Szín - szürke
RAL-szám - 7035
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948180587
Sonepar cikkszám
SN052216
Gyártói cikkszám
8PQ2015-6BA21
Gyártói típuskód
8PQ2015-6BA21
Szélesség:
600 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; Elosztószekr vízszintes rögzítő készlet