SIEMENS - Elosztószekrény A400,1100/800/210,AP,55,I,L IP55 GT80910 - 8GK1123-5KK32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli/részlegesen süllyesztett
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 1100 mm
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
153 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869259239
Sonepar cikkszám
GT80910
Gyártói cikkszám
8GK1123-5KK32
Gyártói típuskód
8GK1123-5KK32
Szerelési mód:
falon kívüli/részlegesen süllyesztett
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
1100 mm
Védettség (IP):
IP55
Mélység:
210 mm
Beépítési mélység:
210 mm
Hordozósínnel:
Nem
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Igen
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény-panel ; Elosztószekrény A400,1100/800/210,AP,55,I,L