SIEMENS - Elosztószekrény A400,1400x800x210mm IP55 SN076362 - 8GK1123-7KA32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 1400 mm
Szélesség - 800 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
326 kg CO₂-eq
Vonalkód
4001869432304
Sonepar cikkszám
SN076362
Gyártói cikkszám
8GK1123-7KA32
Gyártói típuskód
8GK1123-7KA32
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
1400 mm
Szélesség:
800 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Igen
Ajtó fajtája:
dupla
Mélység:
210 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
324
Zárral:
Nem
Névleges áram (In):
400 A
Védettség (IP):
IP55
Szín:
fehér
Beépítési mélység:
210 mm
Sorok száma:
27
Belső mélység:
210 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
9016
Ütésállóság (IK):
IK09
Peremes lemezek nyílásainak száma:
6
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Villámvédelemre alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Funkciótartás:
nincs
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
1 mm
Felület:
porszórt
- Védettség: IP55
- Magasság: 1400 mm
- Szélesség: 800 mm
- Mélység: 210 mm
- Maximális áramerősség: 1250 A-ig
- IEC elosztórendszerek szerint tesztelve: DuLP350 A.64HA-ig
- Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
- Telepítőkészletek integrálhatók különböző elosztóváltozatokba
- Elérhető üveg és acél ajtók
- Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
- Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
- Széles kivitel és számos különleges szín elérhetősége
- Rendszer koncepciója a hatékony működés érdekében
Alpha 400
Az ALPHA 400 egy falra szerelhető szekrény, amely IP55 védettséggel rendelkezik, és ideális megoldás az elosztó rendszerekhez.