Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekrény ALPHA 400/630 DIN Síntartó, 3p ALPHA 400/630 DIN Síntartó, 3 p ALPHA 400/630 DIN Síntartó, 3 p ALPHA 400/630 DIN Síntartó, 3 p SN088706 - 8GK9711-0KK03

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekrény ALPHA 400/630 DIN Síntartó, 3p ALPHA 400/630 DIN Síntartó, 3 p ALPHA 400/630 DIN Síntartó, 3 p ALPHA 400/630 DIN Síntartó, 3 p SN088706

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Tartozék - Igen

  • Pótalkatrész - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869337784

Sonepar cikkszám

SN088706

Gyártói cikkszám

8GK9711-0KK03

Gyártói típuskód

8GK9711-0KK03

Tartozék fajtája:

egyéb

Tartozék:

Igen

Pótalkatrész:

Nem

    Alpha 400/630/1250 DIN gyűjtősíntartó

    Az ALPHA 400/630/1250 DIN gyűjtősíntartó egy moduláris elosztórendszer, amely 1250 A-ig terjedő készülékek beépítésére alkalmas.

    Technikai részletek:

    • 3 pólusú kivitel
    • 60 mm-es rendszerrögzítés közvetlenül a tartóra
    • Kompatibilis 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm gyűjtősín vastagságokkal
    • Rögzítőcsavarok 5 mm és 10 mm-es gyűjtősínhez
    • IEC 61439 szabvány szerint tesztelve
    • Moduláris felépítés és közös platformszerkezet
    • Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
    • Üveg és acél ajtók választhatók

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés az eszközspecifikus szerelőkészletek integrálásának köszönhetően
    • Projekt-specifikus felszerelés lehetősége
    • SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
    • Rugalmas megoldások különböző elosztóváltozatokhoz