SIEMENS - Elosztószekrény lábazat SN088705 - 8GK9900-0KK33
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Szín - szürke
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869394046
Sonepar cikkszám
SN088705
Gyártói cikkszám
8GK9900-0KK33
Gyártói típuskód
8GK9900-0KK33
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Szín:
szürke
Magasság:
100 mm
Mélység:
250 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
ALPHA 630 DIN alap H = 100 mm, W = 800, D = 250 mm RAL 7035 Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztótáblák teljes rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszereket az IEC 61439 szabvány szerint tesztelik.