SIEMENS - Elosztószekrény szerelőlap 1900x1000mm SN073990 - 8PQ3000-1BA04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Magasság - 1900 mm
Szélesség - 1000 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
336 kg CO₂-eq
Vonalkód
4042948168066
Sonepar cikkszám
SN073990
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA04
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA04
Anyag:
acél
Magasság:
1900 mm
Szélesség:
1000 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Nem
- Magasság: 1900 mm
- Szélesség: 1000 mm
- Nagy munkafelület a hatékonyabb munkavégzés érdekében.
- Robusztus kialakítás a tartósság és megbízhatóság érdekében.
Szerelőlap H: 1900 mm Sz: 1000 mm
A Szerelőlap egy nagy méretű, 1900 mm magas és 1000 mm széles munkafelület, amely ideális különböző ipari alkalmazásokhoz.