SIEMENS - Elosztószekrény szerelőlap A400/630, 1200/500 SN071445 - 8GK9531-8KK20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 500 mm
Magasság - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869262819
Sonepar cikkszám
SN071445
Gyártói cikkszám
8GK9531-8KK20
Gyártói típuskód
8GK9531-8KK20
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
500 mm
Magasság:
1200 mm
ALPHA 400 DIN szekrénymagas szerelőlap H = 1200 mm, Sz = 500 mm, fedél nélkül Az ALPHA elosztótábla – falra és padlóra szerelhető elosztók komplett rendszere 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére. Az ALPHA elosztórendszerek az IEC 61439 szabvány szeri