Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Elosztószekrény szerelőlap A400/630, 1350/500 SN071447 - 8GK9532-8KK20

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Elosztószekrény szerelőlap A400/630, 1350/500 SN071447

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - egyéb

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 1350 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869262826

Sonepar cikkszám

SN071447

Gyártói cikkszám

8GK9532-8KK20

Gyártói típuskód

8GK9532-8KK20

Tartozék fajtája:

egyéb

Anyag:

acél

Szélesség:

500 mm

Magasság:

1350 mm

    Alpha 400 DIN szekrénymagas szerelőlap

    Az ALPHA elosztó egy komplett rendszere, amely falra és padlóra szerelhető elosztókhoz készült, 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.

    Technikai részletek:

    • Magasság: 1350 mm
    • Szélesség: 500 mm
    • Fedél nélkül
    • IEC 61439 szabvány szerinti tesztelés
    • Moduláris felépítés
    • Széles kivitel és különböző színválaszték
    • Üveg és acél ajtók elérhetősége

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű tervezés és telepítés a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Projekt-specifikus felszerelés
    • SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás a tervezéstől a dokumentációig
    • Rugalmas elosztóváltozatok integrálása