SIEMENS - Elosztószekrrajztartó A4 ALPHA GT91560 - 8GK9910-0KK23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 310 mm
Rögzítés öntapadós - Nem
Áttetsző - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4001869272948
Sonepar cikkszám
GT91560
Gyártói cikkszám
8GK9910-0KK23
Gyártói típuskód
8GK9910-0KK23
Magasság:
310 mm
Rögzítés öntapadós:
Nem
Áttetsző:
Igen
- IEC 61439 szabvány szerint tesztelt
- Moduláris felépítés
- Közös integrált platformszerkezet
- Eszközkészlet-specifikus változatok és beépítési készletek
- SIMARIS konfigurációs szoftver támogatás
- Széles kivitel és különleges színek elérhetősége
- Üveg és acél ajtók választhatók
- Könnyű tervezés és telepítés
- Projekt-specifikus felszerelés
- Rugalmas megoldások különböző igényekhez
- Széleskörű testreszabhatóság
- Hatékony támogatás a dokumentációhoz
ALPHA DIN kapcsolási rajz zseb DIN A4, átlátszó fólia öntapadós
Az ALPHA elosztó egy teljes rendszert kínál falra és padlóra szerelhető elosztótáblákhoz 1250 A-ig terjedő eszközök felszerelésére.