SIEMENS - ELVÁLASZTÁS ALAK3 3WL12/3,4P/MAGASSÁG 550MM/SZÉLESSÉG800MM/AJTÓ SX037463 - 8PQ5000-3BA81
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 550 mm
Szélesség - 800 mm
Szín - egyéb
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037463
Gyártói cikkszám
8PQ5000-3BA81
Gyártói típuskód
8PQ5000-3BA81
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
550 mm
Szélesség:
800 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Elválasztás 3WA méret 2, 3 vagy 4 pólusú, fix szerelésű, kihúzható, letakarva: rekeszajtó H: 550 mm Sz: 800 mm