SIEMENS - ELVÁLASZTÁS ALAK3 WL11/3,4P/MAGASSÁG 550MM/W04,06/AJTÓ SX037464 - 8PQ5000-3BA82
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 550 mm
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Felület kivitele - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037464
Gyártói cikkszám
8PQ5000-3BA82
Gyártói típuskód
8PQ5000-3BA82
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
550 mm
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Elválasztás 3WA méretű, 1, 3 vagy 4 pólusú, fix rögzítésű, kihúzható, letakarva: rekeszajtó H: 550 mm Szé: 400 mm vagy 600 mm