SIEMENS - ELVÁLASZTÁS FORM 2B FŐKAPCSOLÓGYÜJTŐSIN/SZÉLESSÉG600MM/MÉLYSÉG 400MM SX037222 - 8PQ3000-2BA02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 225 mm
Magasság - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037222
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA02
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA02
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
600 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
225 mm
Magasság:
225 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
ELVÁLASZTÁS FORM 2B FŐKAPCSOLÓGYÜJTŐSIN/SZÉLESSÉG600MM/MÉLYSÉG 400MM