SIEMENS - ELVÁLASZTÁS FORM 2B FŐKAPCSOLÓGYÜJTŐSIN/SZÉLESSÉG850MM/MÉLYSÉG 400MM SX037223 - 8PQ3000-2BA03
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 225 mm
Magasság - 225 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037223
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA03
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA03
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
850 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
225 mm
Magasság:
225 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
egyéb
ELVÁLASZTÁS FORM 2B FŐKAPCSOLÓGYÜJTŐSIN/SZÉLESSÉG850MM/MÉLYSÉG 400MM