Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - ELVÁLASZTÁS FORM 2B MAIN BUSELVÁLASZTÁS/SZÉLESSÉG800MM/MÉLYSÉG 600MM SX037277 - 8PQ3000-3BA03

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - ELVÁLASZTÁS FORM 2B MAIN BUSELVÁLASZTÁS/SZÉLESSÉG800MM/MÉLYSÉG 600MM SX037277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Anyag - egyéb

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037277

Gyártói cikkszám

8PQ3000-3BA03

Gyártói típuskód

8PQ3000-3BA03

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Anyag:

egyéb

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Mélység:

600 mm

Szín:

egyéb

ELVÁLASZTÁS FORM 2B MAIN BUSELVÁLASZTÁS/SZÉLESSÉG800MM/MÉLYSÉG 600MM