Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ELVÁLASZTÁS FORM4 3WL11/3,4P/KÁBEL/SZÉLESSÉG600MM/AJTÓ SX037471 - 8PQ5000-4BA01

MásolásMásolás
SIEMENS - ELVÁLASZTÁS FORM4 3WL11/3,4P/KÁBEL/SZÉLESSÉG600MM/AJTÓ SX037471

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 180 mm

  • Magasság - 550 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037471

Gyártói cikkszám

8PQ5000-4BA01

Gyártói típuskód

8PQ5000-4BA01

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

180 mm

Magasság:

550 mm

Szélesség:

600 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

horganyzott

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 2b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Leválasztás 3WA 1. méretű kábelcsatlakozás 3 vagy 4 pólusú, rekeszajtó Szél.: 600 mm