SIEMENS - ELVÁLASZTÁS FORM4 3WL11/3P/GYÜJTŐSINTŐL/SZÉLESSÉG400MM/AJTÓ SX037467 - 8PQ5000-3BA85
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 300 mm
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037467
Gyártói cikkszám
8PQ5000-3BA85
Gyártói típuskód
8PQ5000-3BA85
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
300 mm
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Függőleges elválasztó gyűjtősín 3WA 1-es méret, 3 pólusú, 3 pólusú, fixen szerelhető, kihúzható, Szél.: 400 mm rekeszajtóhoz