SIEMENS - ELVÁLASZTÁS FORM4 WL11/3,4P/GYÜJTŐSINTŐL/SZÉLESSÉG600MM/AJTÓ SX037469 - 8PQ5000-3BA87
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 300 mm
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Felület kivitele - horganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037469
Gyártói cikkszám
8PQ5000-3BA87
Gyártói típuskód
8PQ5000-3BA87
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
300 mm
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
horganyzott
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 2b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Függőleges leválasztó gyűjtősín 3WA méret 1, 3 vagy 4 pólusú, fix szerelésű, kihúzható, Szél.: 600 mm rekeszajtóhoz