SIEMENS - ELVÁLASZTÁSI FORMA 2B FGYF/W350/D400 SX037283 - 8PQ3000-3BA13
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 225 mm
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037283
Gyártói cikkszám
8PQ3000-3BA13
Gyártói típuskód
8PQ3000-3BA13
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
225 mm
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Leválasztó főgyűjtősín, beépítési helyzet: alsó, szélesség: 350 mm, mélység: 400 mm