Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - ELVÁLASZTÁSI FORMA 2B FGYF/W400/D400 SX037284 - 8PQ3000-3BA14

MásolásMásolás
SIEMENS - ELVÁLASZTÁSI FORMA 2B FGYF/W400/D400 SX037284

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm

  • Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm

  • Magasság - 225 mm

  • Szélesség - 400 mm

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX037284

Gyártói cikkszám

8PQ3000-3BA14

Gyártói típuskód

8PQ3000-3BA14

Szekrényszélességhez alkalmas:

400 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Magasság:

225 mm

Szélesség:

400 mm

Szín:

egyéb

Felület kivitele:

egyéb

Kábelbevezetéssel:

Nem

Zárral:

Nem

Kialakítás:

szerelő készlet

Belső felosztáshoz 2a forma:

Igen

Belső felosztáshoz 2b forma:

Igen

Belső felosztáshoz 3a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 3b forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4a forma:

Nem

Belső felosztáshoz 4b forma:

Nem

Leválasztó főgyűjtősín, beépítési helyzet: alsó, Szé: 400 mm M: 400 mm