SIEMENS - ELVÁLASZTÁSI FORMA 2B FGYF/W400/D600 SX037289 - 8PQ3000-3BA23
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 225 mm
Szélesség - 400 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037289
Gyártói cikkszám
8PQ3000-3BA23
Gyártói típuskód
8PQ3000-3BA23
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
225 mm
Szélesség:
400 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
- Beépítési helyzet: alsó
- Szélesség: 400 mm
- Mélység: 600 mm
- Egyszerű telepítés a megadott beépítési helyzetnek köszönhetően.
- Optimális méretezés a különböző alkalmazásokhoz.
Leválasztó főgyűjtősín
A Leválasztó főgyűjtősín egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a hatékony áramelosztást és védelmet az elektromos rendszerekben.