SIEMENS - ELVÁLASZTÁSI FORMA 2B FGYF/W600/D600 SX037290 - 8PQ3000-3BA24
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 225 mm
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037290
Gyártói cikkszám
8PQ3000-3BA24
Gyártói típuskód
8PQ3000-3BA24
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
225 mm
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
- Beépítési helyzet: alsó
- Szélesség: 600 mm
- Magasság: 600 mm
- Könnyű telepítés a megadott beépítési helyzet miatt.
- Optimális térkihasználás a kompakt méretek révén.
Leválasztó főgyűjtősín
A Leválasztó főgyűjtősín egy 600 mm széles és 600 mm magas beépítési helyzetű termék, amely a villamos energia elosztásában játszik kulcsszerepet.