SIEMENS - ELVÁLASZTÁSI FORMA 2B FGYF/W850/D600 SX037292 - 8PQ3000-3BA26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 225 mm
Szélesség - 600 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037292
Gyártói cikkszám
8PQ3000-3BA26
Gyártói típuskód
8PQ3000-3BA26
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
225 mm
Szélesség:
600 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem
Leválasztó főgyűjtősín, beépítési helyzet: alsó, Szé: 850 mm M: 600 mm