SIEMENS - ELVÁLASZTÓ LAP NH3, 1250A SX020658 - 3NJ4914-8BA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram - 1250 A
Teljesítményveszteség névleges áramnál - 0 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX020658
Gyártói cikkszám
3NJ4914-8BA00
Gyártói típuskód
3NJ4914-8BA00
Névleges áram:
1250 A
Teljesítményveszteség névleges áramnál:
0 W
Leválasztó penge Sz. NH3, 1250A Tartozék biztosítékkapcsolóhoz Szakaszoló 3NJ 414-3NJ418, (csomag = 3 db)