SIEMENS - ELVÁLASZTÓFAL SZEKRÉNY-EGYÉB KÉSZÜLÉK T600 SX037219 - 8PQ3000-1BA88
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037219
Gyártói cikkszám
8PQ3000-1BA88
Gyártói típuskód
8PQ3000-1BA88
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
egyéb
ELVÁLASZTÓFAL SZEKRÉNY-EGYÉB KÉSZÜLÉK T600