SIEMENS - ELVÁLASZTÓLAP FORM2B MBB/SZÉLESSÉG 350MM/MÉLYSÉG 400MM SX037260 - 8PQ3000-2BA68
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 225 mm
Szélesség - 350 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
59 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037260
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA68
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA68
Szekrényszélességhez alkalmas:
350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
225 mm
Szélesség:
350 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem