SIEMENS - ELVÁLASZTÓLAP FORM2B MBB/SZÉLESSÉG850MM/MÉLYSÉG 800MM SX037265 - 8PQ3000-2BA74
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 225 mm
Szélesség - 850 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX037265
Gyártói cikkszám
8PQ3000-2BA74
Gyártói típuskód
8PQ3000-2BA74
Szekrényszélességhez alkalmas:
850 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
225 mm
Szélesség:
850 mm
Szín:
egyéb
Felület kivitele:
egyéb
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kialakítás:
szerelő készlet
Belső felosztáshoz 2a forma:
Igen
Belső felosztáshoz 2b forma:
Igen
Belső felosztáshoz 3a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 3b forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4a forma:
Nem
Belső felosztáshoz 4b forma:
Nem