SIEMENS - EM. STOP BACKING PLATE ILLUM., YELLOW SX029240 - 3SU1901-0BD31-0AS0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029240
Gyártói cikkszám
3SU1901-0BD31-0AS0
Gyártói típuskód
3SU1901-0BD31-0AS0
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
Kerek alátét VÉSZSTOP gomba típusú működtetőhöz, sárga, világító, vastagsága 5 mm, külső átmérője 60 mm, belső átmérője 23 mm, felirattal: NOT-AUS EMERGENCY STOP hátlap a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására. A Siemens SIRIUS ACT márkanéve