SIEMENS - EM. STOP BACKING PLATE ILLUM., YELLOW SX029241 - 3SU1901-0BD31-0DA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - sárga
Alak - kerek
Külső átmérő - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX029241
Gyártói cikkszám
3SU1901-0BD31-0DA0
Gyártói típuskód
3SU1901-0BD31-0DA0
Nyomtatott felirat:
vészleállító kapcsoló
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
sárga
Alak:
kerek
Külső átmérő:
60 mm
- Szín: sárga, világító
- Vastagság: 5 mm
- Külső átmérő: 60 mm
- Belső átmérő: 23 mm
- Felirat: VÉSZLEÁLLÍTÁS VÉSZSTOP
- Alkalmazás: SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák
- Csatlakozási lehetőségek: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Egyszerű és gyors felszerelés, speciális szerszámok nélkül.
- Robusztus kialakítás ipari és kültéri használatra.
- Magas fokú védelem a por, olajok és maró oldatok ellen.
- Csökkentett huzalozási idő és erőfeszítés.
- Nagyobb rugalmasság a csatlakozási lehetőségek révén.
- Kényelmes online konfigurátor a termékek kiválasztásához és megrendeléséhez.
Kerek alátét VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógombhoz
A Kerek alátét VÉSZLEÁLLÍTÓ gomba nyomógombhoz egy sárga, világító kiegészítő, amely a SIRIUS ACT nyomógombok és jelzőlámpák feliratozására szolgál.